PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
70379104
品番
LPFCM22-A-C14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
穴径(Φmm)
3.5Φ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×84.1×3.4
用途
フラットケーブルの固定
質量(g)
268
使用温度範囲(℃)
-29〜49
ケーブル厚さ
最大2.7mm
ケーブル幅(mm)
最大:55.6
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内