食虫植物の土 0.6L

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70379296 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

食虫植物の栽培にぴったりな弱酸性原料をメインに配合
食虫植物研究家 木谷美咲 監修
ハエトリソウ、モウセンゴケ、ムシトリスミレ、ウツボカズラ、サラセニアの植え替えにおすすめ
この土は水がゆっくり浸透するため、勢いよく与えすぎないようにするのがポイント

寸法(mm)150×220×30 質量(kg)0.35 原材料鹿沼土/赤玉土/パーライト/ピートモス/ゼオライト/川砂 等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70379296
2023-12-24
用途:
食虫植物の植え替え用
飲食業

用土を配合すれば安く済むけれど、元々配合されている土なら初心者でもOK。0.6Lで買えるのでお試しできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする