マノール防錆剤AS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(240g) 注文コード 70379410 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。
水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。
前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)
塗布乾燥が早く(約40〜60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。

用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー 硬化時間(分)40〜60 危険物の類別非危険物 特性さび止め、速乾 標準塗布量(g/m2)150 施工量約1.6m2(平鉄板)、約38m2(D13鉄筋)
注意
※下地鉄部に油類が付着している場合は、溶剤でふき取るか中性洗剤で洗浄し、よく水洗いしてください。乾燥後、防錆剤ASを塗布してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工をしないでください。
※ご使用前に容器を充分に振って撹拌してください。また、原液で塗布してください。
※防錆剤ASの塗膜乾燥時間は20℃で約40〜60分ですが、気温や湿度により異なりますのでご注意ください。
※取扱い時は必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
※取扱い時は換気を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする