付属品本体、Bluetooth送信機、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(3m)、オーディオケーブル(0.8m、5m)
仕様検索デバイス名:LITHON SP-39
質量(g)650
電源DC3.7Vリチウムイオン電池1500mAh
対応メディアmicroSD・microSDHC(〜32GB)、対応フォーマット:mp3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×13.5
スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、スピーカー口径Φ40mm×2、最大出力5W×2、インピーダンス:4Ω
Bluetoothスピーカー本体:Ver.5.1class2/送信器:Ver.5.1class2
伝送距離約10m(環境や条件により異なる)
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP