仕様検索デバイス名:LITHON SP-41
質量(g)スピーカー本体:360、Bluetooth送受信機:20
電源DC3.7Vリチウムイオン電池1200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー本体:15×5×7.5、Bluetooth送受信機:8.2×1.35×2.95
スピーカーモノラルスピーカーパッシブラジエーター型、スピーカー口径43mm、最大出力5W、インピーダンス:4Ω
BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2
伝送距離約10m(環境や条件により異なる)
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP【Bluetooth送受信機】送信時(TX):A2DP、受信時(RX):A2DP、AVRCP、HFP