スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
抗菌4点ロックランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(230g)
注文コード
70380024
品番
YZFL7AG
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
4点ロックで「しっかり密封」。フタを外して電子レンジ使用OK!!食洗機使用OK!(業務用を除く)
種別
加工部位:全体
材質
フタ・本体・止具・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
くすみグリーン
容量(mL)
約650
質量(g)
約220
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×129×58
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ・本体・止具・仕切り:140、パッキン:140
電子レンジ
○
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。