真空ステンレス丼ジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(414g) 注文コード70380040 品番STLBD6AG
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

かわいいどんぶり型の保温保冷ランチジャー!冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!ご飯と具を分けられる中容器はパッキン付きで汁漏れしにくい!食べる直前にご飯にのせても美味しい!保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。そうめん弁当レシピ付き。

材質中容器・中フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス 寸法(mm)約直径116×高さ120 容量(mL)約550(中容器:230、本体:320) 質量(g)約415 種類ELLE 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く) 使用無機抗菌剤 保温効力(℃)51以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間)
注意
※容器には液体つゆを直接入れないでください。漏れる恐れがあります。携帯に便利な小袋サイズのめんつゆを使うと便利です。
※プラスチック製の中容器のみ電子レンジOK。本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※中容器を電子レンジで加熱する際は中フタを外してください。
※錆の原因となりますので、食材を入れる際、アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする