曜日別特売
KSLGD2 巾着付ランチセット スケーター 70380146

巾着付ランチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(205g)
内容量1個(205g)注文コード70380146品番KSLGD2
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷凍作りおきがそのままお弁当になる巾着付きランチセット。そのままお弁当にもなる!冷凍ごはん容器。ムラなく冷凍、加熱しやすい薄型!おかず容器には汁もれしにくいパッキン付き。フタをしたまま電子レンジOK!角が丸く洗いやすい形状でお手入れも簡単。食洗機も使用出来ます!積み重ね収納OK。持ち運びに便利な持ち手付き巾着付き。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム、巾着袋の材質:綿100%寸法(mm)ご飯容器:約137×105×高さ37、おかず容器:約137×105×高さ48、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100くすみGRN×YEL容量(mL)ご飯容器:約280、おかず容器:約400質量(g)約205耐熱温度(℃)フタ・本体:-20~140、パッキン・エアーバルブ:-20~140電子レンジ
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする