スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
八角形ステンレスマグボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(215g)
注文コード
70380164
品番
STO4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
八角形で手にフィットしやすく転がりにくい形状!保冷保温ができるステンレス真空二重構造。冷たい・熱いで飲み口を分けられるW飲み口!フタには握りやすいすべり止め付き。
材質
内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約直径69×高さ152
色
セピアグリーン
容量(mL)
約350
質量(g)
約215
保温効力(℃)
63以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。