スチーム式ランチBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(213g) 注文コード 70380198 品番 PMF4SMAG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スチームのチカラでふっくら美味しく温める。スチーム式ランチボックス!本体と中容器の2重構造により蒸気が容器の中で循環し、加熱ムラを防ぎます。盛りつけ後に押し潰れにくい、ふわっとフタ。フタを外して電子レンジOK!食洗機対応!冷凍・冷蔵保存OK!

使用方法本体に水50mlを入れ、中容器を入れて電子レンジで加熱します。加熱時間の目安:500W【冷蔵 お弁当(300g)/約4分、冷凍 お弁当(300g)/約6分】 種別加工部位:全体 材質フタ:ポリメチルペンテン、本体・中容器・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム 寸法(mm)約167×134×56 くすみピンク 容量(mL)中容器:約500、本体:約550 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:-20〜140、本体・中容器・仕切:-20〜140、止具:-20〜100、パッキン・エアーバルブ:-20〜140 電子レンジ
注意
※加熱時間は電子レンジの機種や冷凍又は冷蔵保存時間の違い等により多少異なります。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする