使用方法本体に水50mlを入れ、中容器を入れて電子レンジで加熱します。加熱時間の目安:500W【冷蔵 お弁当(300g)/約4分、冷凍 お弁当(300g)/約6分】種別加工部位:全体材質フタ:ポリメチルペンテン、本体・中容器・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム寸法(mm)約167×134×56色くすみグレー容量(mL)中容器:約500、本体:約550種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:-20~140、本体・中容器・仕切:-20~140、止具:-20~100、パッキン・エアーバルブ:-20~140電子レンジ○