抗菌保温保冷デリカポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(232g) 注文コード70380234 品番LJFC3AG
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪いつものランチにプラス一品!!ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材/発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約 直径85×高さ134 容量(mL)約300 質量(g)約230 種類ELLE 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く) 耐熱温度(℃)(フタ:ポリプロピレン(中材/発泡スチロール))-20〜140、(フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム)-20〜140、(飲み口:ポリプロピレン)-20〜140、(底板:熱可塑性エラストマー)-20〜140 使用無機抗菌剤 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※電子レンジ、自動食器洗浄機、また食器乾燥機は使用しないでください。
※内容物を長時間保存しないでください。また生もの等の保温はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする