スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(165g)
注文コード
70380329
品番
PFLB6AG
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!
種別
加工部位:全体
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約186×108×62
色
ELLE
容量(mL)
約530
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体・止具・仕切:140、パッキン:140
電子レンジ
○
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。