曜日別特売
PFLW9AG 抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱 スケーター 70380408

PFLW9AG 抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱 スケーター 70380408
PFLW9AG 抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱 スケーター 70380408
PFLW9AG 抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱 スケーター 70380408
PFLW9AG 抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱 スケーター 70380408

抗菌食洗機対応ふわっと2段弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(270g)注文コード70380408品番PFLW9AG
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずを盛りつけて、おいしさUP☆高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。食べた後は、入れ子タイプなので、コンパクトに収納して持ち帰りに便利♪4点ロックの密封式で汁漏れしにくいです。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!

種別加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体・中ブタ:ポリプロピレン、止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン寸法(mm)約185×107×98シースルーブラック容量(mL)約850(上段/約330、下段/約520)種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:100、本体・中ブタ:140、止具・仕切:140、パッキン:140電子レンジ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする