抗菌シリコンシールブタ2段ランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(235g) 注文コード70380496 品番SSLW6AG
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パッキンがないからお手入れ簡単♪シリコン製シールフタ2段ランチボックスです。シリコーン製のシール蓋がピタッと密着!汁漏れしにくい!シール蓋部分に収納できる16.5cmのお箸付き!入れ子式なので、食べ終わった後はコンパクトに持ち帰れます。スリムタイプなのでカバンに入れやすいのもポイント♪ランチベルト・仕切り板付き。フタ・シールフタ・ハシを外して電子レンジOK!食洗機OK!

種別加工部位:全体(ランチベルト除く) 材質フタ・箸:AS樹脂、本体上下・仕切り:ポリプロピレン、シールフタ:シリコーンゴム、ランチベルト:天然ゴム くすみグリーン 容量(mL)約630(上本体/約330、下本体/約300) 質量(g)約240 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 長さ(cm)箸:約16.5 加工練込 耐熱温度(℃)フタ・箸:100、本体上下・仕切り:140、シールフタ:140 寸法(縦×横×高さ)(mm)約67×180×92 電子レンジ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※煮沸消毒は変形することがありますのでしないでください。
※変形・破損の恐れがありますので、冷凍庫には入れないでください。
※ランチベルトの洗濯はお避けください。汚れた場合は濡れた布で拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする