商品画像
ANTEL
ANTELの 懐中電灯・ライト
ANTELの キーホルダタイプライト
充電式キーライト 充電式 25lm 昼光色 キーホルダー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
70380557
品番
HX10LT-015GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダー付き
充電式
繰り返し使用可能
付属品
無
色
グレー
電源
リチウムイオン充電池
充電時間(分)
約30
バッテリー容量(mAh)
55
充電方式
USB Type-A
明るさ(Lm)
25
光色
昼光色
点灯時間
約1時間