商品画像
ANTEL
ANTELの 懐中電灯・ライト
ANTELの キーホルダタイプライト
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380584
品番
HX10LT-023BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
充電式
アルミ懐中電灯
カラビナ付き、吊り下げ可能
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
色
ブラック
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:300、COB:180
光色
昼光色
点灯時間
強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間