商品画像
ANTEL
ANTELの 懐中電灯・ライト
ANTELの キーホルダタイプライト
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380609
品番
HX10LT-028BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,984
販売価格(税別)
¥
1,804
バスケットに入れる
充電式
懐中電灯
カラビナ付き、吊り下げ可能
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
色
スパイラル
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約4〜5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色強:320/弱:50、ランタン:30
光色
昼光色、電球色
点灯時間
約2〜12時間