商品画像
ANTEL
ANTELの ランタン
充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380627
品番
HX10LT-020BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
充電式
懐中電灯ランタン
点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)
ランタン(点灯)→ランタン(点滅)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
色
ベージュ
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:100、ランタン:120
光色
懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間
昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間