商品画像
ANTEL
ANTELの 懐中電灯・ライト
ANTELの ハンディタイプライト
充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380645
品番
HX10LT-022BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,252
販売価格(税別)
¥
1,138
バスケットに入れる
充電式
アルミ懐中電灯
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
サイズ
M
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:300、COB:180
光色
昼光色
点灯時間
LED:約2時間、COB:約3時間
電球の種類
LED