商品画像

HX10LT-016GR 充電式ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア ANTEL 70380654 HX10LT-016GR 充電式ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア ANTEL 70380654

充電式ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70380654 品番 HX10LT-016GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥939
販売価格(税別)
854

充電式
懐中電灯ランタン
カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能

付属品Type-Cケーブル、保証書 サイズS 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約2〜3 バッテリー容量(mAh)400 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)トーチ:100、ランタン:100 光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色 点灯時間約4〜7時間(常時点灯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70380654
2025-10-11
用途:
夜間作業用
その他業種

軽くて良いです!
思ったよりサイズ的には大きめでしたが、
C型で充電して使えるのも利点です!
あとは、耐久性かと思いますが、
使い続けてみないと不明です。

2024-11-28
用途:
最終確認時
建設業・工事業

20cm位あり、思ったより大きいです。
ライト部分が点になりもう少し拡散した明かりだと勝手が良いと思います。
半分の大きさと細身で、ライトが拡散しランタン部分が白色とオレンジ色が点灯すると
使い道が増えると思います。
USB充電は車でも充電出来るので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする