商品画像
ANTEL
ANTELの ランタン
充電式開閉ライト 充電式 ランタン懐中電灯 調色3段階 簡易モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380697
品番
HX10LT-027BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
充電式
吊り下げ、ランタン懐中電灯
調色:3段階
簡易モバイルバッテリー
3つ又に開く
付属品
Type-Cケーブル、保証書
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約3〜5
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
最大200
光色
ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色
点灯時間
約4〜10時間