商品画像
ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの コンセント式センサーライト
充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380740
品番
HX10LT-033WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,506
販売価格(税別)
¥
2,278
バスケットに入れる
充電式
明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン
折り畳みフック付き
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
使用時間
約15時間
センサー感知方式
明暗人感センサー
設置方式
フック、マグネット、両面テープ
充電時間(時間)
約6
設置場所
屋内
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
約10
灯数
1