商品画像
ANTEL
ANTELの 多目的灯・スリムランプ
ANTELの 多目的灯
明暗人感バーライト 充電式 調色可能 自動点灯 明暗人感センサー キャンプ 防災
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380758
品番
HX10LT-025WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,984
販売価格(税別)
¥
1,804
バスケットに入れる
充電式
動きを感知して自動点灯
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(5V)
センサー
明暗人感センサー
寸法(cm)
40
充電時間(時間)
約3〜4
バッテリー容量(mAh)
1100
明るさ(Lm)
約120
光色
昼光色、昼白色、電球色
点灯時間
約3.5時間