商品画像
ANTEL
ANTELの 多目的灯・スリムランプ
ANTELの 多目的灯
明暗人感バーライト 充電式 調色可能 自動点灯 明暗人感センサー キャンプ 防災
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70380767
品番
HX10LT-026WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
充電式
動きを感知して自動点灯
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(5V)
センサー
明暗人感センサー
寸法(cm)
60
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1500
明るさ(Lm)
約160
光色
昼光色、昼白色、電球色
点灯時間
約3.5時間