曜日別特売
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090

592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090
592686 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70381090

新型超音波センサーGX-209

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットタイプ埋め込みセンサー6注文コード70381090品番592686
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー
死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです
ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用
センサーの最大感知距離は脅威の3m!
センサーの最大感知距離は脅威の3m!!
フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!

用途電装タイプ埋め込み規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mAセンサー6保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
注意
※埋込みタイプ(592687)4個/貼付けタイプ(592842)2個など、分けてご利用になりたい場合は別途単品センサーを組み合わせてご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする