※画像はイメージです

FUL カンサツスルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) pink sugar 注文コード70381169 品番F-KL-01
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。
小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!
【カンサツスルーペとは?】
好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!
ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。
大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。
穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。

付属品シール 仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット 材質紙、マグネット、PVC pink sugar 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
注意
※シールは全色共通デザインです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする