PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
テレホングレー
注文コード
70381177
品番
LWC38-A-D14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
質量(kg)
2
高さ(mm)
14.2
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
25.4
横(mm)
25.4
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内