PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
色
黒
注文コード
70381238
品番
LWC50-A-L20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
黒
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
12.7
用途
ケーブルの保持、固定。
質量(g)
234
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×32.0×17.0
最大静荷重(g)
286
使用場所
屋内