PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
最大結束径(Φmm)
12.7
色
ナチュラル
注文コード
70381265
品番
LWC50-H25-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
12.7
用途
ケーブルの保持、固定
色
ナチュラル
高さ(mm)
19.8
質量(g)
218
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
19.3
横(mm)
31.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7