PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70381353
品番
M300X050Y6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
色
黄
材質
ポリオレフィン/ポリエステル
用途
ケーブルなどへの表示
適合
PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
質量(g)
133
使用温度範囲(℃)
-50〜105
縦(mm)
12.7
横(mm)
76.2
印字部(mm)
縦12.7×横45.7