PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
モジュラージャック用ダストカバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70381387
品番
MDC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。
材質
ABS、合成樹脂
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横)(mm)
12.1×13.0
使用場所
屋内
質量(g)
41
用途
モジュラージャックのダストカバー