PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
70381457
品番
MLT4S-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質
SUS304
長さ(mm)
362
幅(mm)
4.6
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-60〜538
使用工具
HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT