曜日別特売
MT206W119A-Q マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 70381563

マーカープレート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(250個)長さ(mm)30.2材質SUS304注文コード70381563品番MT206W119A-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。

用途ケーブルなどの識別、表示。材質SUS304特性耐食長さ(mm)30.2幅(mm)52.3厚さ(mm)0.4質量(g)116使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド4.3、4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする