PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
束線径(Φmm)
12.7
注文コード
70381728
品番
PC050-H25D-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
束線径・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
材質
耐熱性ナイロン66
束線径(Φmm)
12.7
用途
ケーブルの結束、固定
色
黒
質量(g)
450
穴径(Φmm)
7.1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
押し込み
使用場所
屋内外
最大取付パネル厚(mm)
3.2