春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)87〜95 注文コード70382036 品番TW-S260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はウエストなど8種類から選べます 他の種類を見る

ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットデザインパンツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

股下(cm)80 ウエスト(cm)87〜95 ヒップ(cm)112 渡幅(cm)36 裾幅(cm)20 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする