曜日別特売
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280

TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280
TW-A257 長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 TAKAYAWORKWEAR 70382280

長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1枚注文コード70382280品番TW-A257
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ビジネスにもクリーンカジュアルにも使えるボタンダウン仕様の長袖ニットシャツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。ワークウェア向けに開発された制電トリコットを使用しておりシワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ホワイトサイズLL胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)78素材ポリエステル100%衿廻り(cm)44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする