※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDG200-W 生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 70382508 BDG200-W 生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 70382508

生分解性インシュロック 耐候グレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 70382508 品番 BDG200-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。
コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。
ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。

材質ポリ乳酸(PLA) 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 グレード標準、耐候 結束径(Φmm)6.0〜50.0 ループ引張強度最小値(N[kgf])200 (20.39) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.3MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする