ダブルブレイド ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 太さ(mm)16 ブルー 注文コード70382605 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は太さ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。
ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。

ブルー 長さ(m)10 サイズ(cm)アイ:30 破断強度(kg)2970 太さ(mm)16 ひも・糸種類ロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70382569
2025-04-27
用途:
船での荷物の上げ下げ時
株式会社NYコーポレーション 様 (建設業・工事業)

ロープが非常に柔らかくて強い
滑りも良いので作業が捗ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする