PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
表示内容
なし
色
ダークグリーン
注文コード
70382805
品番
PCM-DGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・色
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
色
ダークグリーン
材質
ビニールクロス
縦(mm)
6.4
表示内容
なし
用途
配線の表示、識別
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
-46〜77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内