アキュームレーター タンク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70383244 品番SFAT-100-125-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シーフロ社のアキュームレータータンクは、ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。このアキュムレータは、ポンプがよりスムーズにシャットオフ圧力に達することを可能にし、オン/オフサイクルを減少させることによって給水、給湯のより良い制御を可能します。ウォーターポンプのシステムに併用し、ご使用ください。

仕様最大水圧(GPM/LPM):125/8.6 タンク容量1.0L/33.8oz ポートサイズ1/2"(13mm) ポート(形状)MNPT
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする