インターコムマリン
インターコムマリンの 漁網/漁具
インターコムマリンの 浮子/フロート
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70383287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、露出部分のみをUVシートで覆い、スタンダードをコストダウンした商品です。カバーは厚み約2cmのダブルルカバー。
長さ(mm)
690
カバー
ソフトカバーダブル
タイプ
K-90ライトWカバー
寸法(Φmm)
410
カバー色
ネイビー