- スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383330 - スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383330

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)460 注文コード70383330 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。

長さ(mm)720 カバーソフトカバーシングル タイプK-100Sカバー 寸法(Φmm)460 カバー色ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする