- スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383339 - スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383339 - スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383339

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70383339 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材は従来のソフトカバーより強いポリエステル800デニール生地を使用し、裏地の半分の面積に防水カバーを使用した2重構造。

付属品端固定用ミニフロート2個 ダブルブレイドロープ10mm×5m 1本 長さ(mm)720 カバーハードカバー タイプK-100ハードカバー 寸法(Φmm)460 カバー色ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする