BOHUMIL CLOCK(ボフミルクロック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70383427 品番 K925-1256BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クラシックの中に遊びこころをプラスした置き時計
今の時代、スマホがあれば時間を見るには十分かもしれませんが、それでも部屋の中には、絶対時計を置いておきたい。
時間を見るものという本来の目的と同じくらい、インテリアとしても欠かせない存在のひとつであると思います。
賃貸で壁掛けが出来ない、インテリアと一緒に棚に並べて置きたい、そんな時にぴったりな置き時計です。
またスイープムーブメントなので、寝室などにも向いています。男女問わず使えるクラシックなデザインの中に、ボディカラーごとに異なる秒針の色で遊びこころをプラスしました。
スウィープムーブメント※限りなく無音に近いムーブメントです。※電波時計ではございません。
本製品付属の電池は動作確認用です。時計などの長期使用するものに関してはマンガン電池をお勧め致します。

用途屋内用、寝室やリビングなど 材質スチール(粉黛塗装) BLACK 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×215×80 表示方式アナログ 使用乾電池単3乾電池×1
注意
※本製品は平らで安定した場所でご使用下さい。
※本製品は防水加工を施しておりません。必ず屋内でご使用下さい。
※大型テレビ・スピーカー等の強い磁気を発生させるものの近くでのご使用はおやめ下さい。
※埃、チリ等の多い場所でのご使用はおやめ下さい。
※水がかかる場所や、浴室等の湿気のある場所でのご使用はおやめ下さい。
※温度が氷点下になる場所、また高温になる場所でのご使用はおやめ下さい。
※本体背面の「時間調節ツマミ」を回して、現行の時間に合わせて下さい。
※使用する乾電池の(+)、(ー)を正しく入れて下さい。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて使用、保管して下さい。
※使用済みの乾電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※乾電池に記載されている「使用推奨期限」を経過した乾電池は時計がまだ作動していても、新しい乾電池を交換して下さい。
※長期間製品を使用しない際は、乾電池を取り出して保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする