※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
70383487
品番
PLC1M-S4-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
109
最大結束径(Φmm)
19
用途
ケーブルなどの結束
材質
耐熱性ナイロン66
質量(g)
408
寸法F(mm)
3.9
寸法D(mm)
3.1
寸法E(mm)
6.1
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
1.1
寸法G(mm)
13.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80[8.2]
推奨適合工具
GTS、PTS
使用ねじ
M2.5ねじ
特性
耐熱