MAGNETIC CLOCK RECTANGLE(マグネティッククロックレクタングル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70383497 品番 H20-0244RCIV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小ぶりながらも、存在感を放つ時計
ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。
オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。
小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。
背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。
取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。
マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。
ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)

用途屋内用、キッチンやデスクなどに 材質スチール、ガラス、マグネット IVORY タイプレクタングル/背面マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22 表示方式アナログ
注意
※本製品の「フチ」で手や指を切らないよう取り扱いにご注意ください。
※本製品は安定した壁面へ設置してください。落下によりケガや破損の原因となります。
※マグネットシートは設置面によっては固定できない場合がございます。またマグネットシート全面が設置できる場所をお選びください。マグネットシート全体が設置面についていないと落下等の原因となります。
※本製品は防水加工を施しておりません。必ず屋内でご使用ください。
※大型テレビ・スピーカー等の強い磁気を発生させるものの近くでのご使用はおやめください。
※埃、チリ等の多い場所や、水がかかる場所、浴室等の湿気がある場所でのご使用はおやめください。
※温度が氷点下になる場所、または高温になる場所でのご使用はおやめください。
※本体背面の「時間調整ツマミ」を回して、現行の時間に合わせてください。
※シンナーやベンジン等の薬品は使用しないでください。また磨き粉、タワシ等でお手入れしますと表面に細かなキズがつく恐れがございます。
※汚れた際は、中性洗剤を浸けた柔らかい布で軽く拭き取ってください。その後、乾拭きしてください。
※使用する電池の(+)、(-)を正しく入れてください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて使用、保管してください。
※使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない場所で保管してください。
※「使用推奨期限」を経過した電池は時計がまだ作動していても、新しい電池と交換してください。
※長時間製品を使用しない際は、電池を取り外して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする