※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
色
黒
注文コード
70383514
品番
PLC2S-S10-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
47
用途
ケーブルなどの結束
仕様
UL94V-2
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
201
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
使用ねじ
M5