※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 70383523 品番 PLC2S-S6-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。

寸法A(mm)201 最大結束径(Φmm)47 寸法F(mm)4.1 寸法D(mm)3.8 寸法E(mm)9.5 材質ナイロン66 質量(kg)2 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)1.2 寸法G(mm)19.4 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7] 推奨適合工具GTS、PTS 使用ねじM3ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75889755
2021-12-13
用途:
試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする