PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70383557
品番
PLC4H-S25-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
寸法A(mm)
384
最大結束径(Φmm)
102
寸法F(mm)
6.7
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
12.7
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
23.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534[54.5]
推奨適合工具
GTH、PTH
使用ねじ
M6ねじ